Palier à semelle auto-aligneur INA RPB12-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RPB12-XL
Rubix :0269-1006987
Fabricant :0008295280000
EAN :4012802792461
PALIER RPB 12-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RPB 12-XL INA


Paliers à semelle RPB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée et amortisseur en caoutchouc, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement28,6 mm
Diamètre extérieur98,7 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur50,1 mm
Longueur98,7 mm
Etancheitép-type seal
Lubrificationsans possibilité de relubrification (étanche, lubrification à vie)
Sérierpb..-xl
Poids0,23 kg
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Largeur31,8 mm
77,08 HT
/ unité
92,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours