Références
FAG :UKP207-J7
Rubix :0255-1301284
Fabricant :0812152660000
EAN :4047643262057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER UKP207-J7 FAG
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 43 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 167 mm |
| Série | ukp |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,33 € HT
/ unité
85,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h