Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP207D1
Palier à semelle alésage conique série UKP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UKP207D1
Rubix :0294-1014071
Fabricant :UKP207D1 N
EAN :00029176576201


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER UKP 207 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 43 mm |
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 167 mm |
| Série | ukp2 |
| Poids | 1,7 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,77 € HT
/ unité
83,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (48) jours