Palier à semelle auto-aligneur PTN UP002

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UP002
Rubix :Y600-1485153
Fabricant :893681
EAN :3660338461385
PALIER A SEMELLE UP002
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation63 mm
Hauteur d'axe22 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UP002


Palier en alliage de zinc. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Alliage de zinc - Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation63 mm
Hauteur d'axe22 mm
Matièrealliage de zinc
Largeur totale du roulement16,5 mm
Diamètre extérieur32 mm
Serrage5,5 mm
Diamètre des trous de fixation7 mm
Hauteur43 mm
Longueur80 mm
Etancheitédouble-sided rubber contact seals
Lubrificationlubrification à la graisse ; relubrification via un graisseur externe
Sérieup000
Poids0,14 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r2850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5600 N
Largeur16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,21 HT
/ unité
6,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours