Palier à semelle auto-aligneur RHP MP75
Palier à semelle renforcée série MP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MP75
Rubix :0294-1011963
Fabricant :MP75 R
EAN :00747023011131


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 255,6 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
Détails articles : PALIER MP 75 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP75 - RHP Cast Iron Pillow Block - 75mm Shaft Diameter
Points forts
MP livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 255,6 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 88,9 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 24 mm |
| Hauteur | 184,2 mm |
| Longueur | 330,2 mm |
| Série | mp |
| Poids | 14,3 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71500 N |
| Largeur | 88,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,88 € HT
/ unité
422,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours