Palier à semelle auto-aligneur RHP NP60

Unité Palier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
RHP :NP60
Rubix :0294-1012333
Fabricant :NP60 R
EAN :00747023019397
PALIER NP 60 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation188 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER NP 60 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation188 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur110 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Forme de constructionbase 2 boulons (palier sur socle)
Hauteur142,3 mm
Longueur240 mm
Sérienp
Poids5,9 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r33000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
Largeur70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,92 HT
/ unité
182,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h