Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP206

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCP206
Rubix :0302-1109490
EAN :3413529504350
PALIER UCP 206 EX NP30 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCP 206 EX NP30 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte grise
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre extérieur62 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur83 mm
Longueur165 mm
Etancheitéseal with slinger
Lubrificationgraisseur m6x1
Sérieucp200
Poids1,42 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur38,1 mm
42,79 € HT
/ unité
51,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h