Palier à semelle auto-aligneur INA PASE17-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PASE17-XL
Rubix :0269-1006287
Fabricant :0008278780000
EAN :4012802793482
PALIER PASE 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PASE 17-XL INA


Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre extérieur28,4 mm
Hauteur57 mm
Longueur125 mm
Sériepase..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur18 mm
61,55 € HT
/ unité
73,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h