Palier à semelle auto-aligneur NSK UCP204D1

Palier à semelle série UCP

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCP204D1
Rubix :0294-1013877
Fabricant :UCP204D1 N
EAN :00029176543524
PALIER UCP 204 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP 204 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK

Applications

Applications courantes en ingénierie pour paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièrefonte (boîtier), insert de roulement en acier
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur95 mm
Serrage12,7 mm
Diamètre des trous de fixation13 mm
Hauteur65 mm
Longueur127 mm
Etancheitésealed bearing insert (single-lip contact seals, both sides)
Lubrificationgraisse, relubrifiable (graisseur fourni)
Sérieucp200 series
Poids0,66 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur127 mm
36,67 € HT
/ unité
44,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h