Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 40 TR

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 40 TR
Rubix :0301-1021652
Fabricant :27280
EAN :7316570436594
PALIER SY 40 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation135,5 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 40 TR SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation135,5 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte (carter) / acier à roulements (roulement)
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur175 mm
Serrage12 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Forme de constructionunité de palier sur pied (pillow block) avec fixation par vis de blocage
Hauteur99 mm
Longueur175 mm
Etancheitémehrfachdichtung (kontakt, an der lagerstelle) / mehrfachdichtungen
Lubrificationgraisse (graisseur présent)
Sériesy 40 tr
Poids1,8 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30700 N
Largeur48 mm
94,14 HT
/ unité
112,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h