Palier à semelle auto-aligneur PTN UCPA211
Palier à rotule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCPA211
Rubix :Y600-1485157
Fabricant :893677
EAN :3660338461347





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 104 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Documents
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA211
Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs
Points forts
- Rentabilité élevée
- Grande polyvalence
- Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
- Prêt pour les unités de montage
- Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 104 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Serrage | 14 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 22,2 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Etancheité | dust cover (external dust seal) |
| Lubrification | regraissable (graisseur) |
| Série | ucpa200 |
| Poids | 3,129 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43550 N |
| Largeur | 67 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,76 € HT
/ 8 unités
333,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours