Références
FAG :UCP212-J7
Rubix :0255-1268040
Fabricant :0808223630000
EAN :4047643247542


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP212 SUR DEMANDE FAG
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 65,1 mm |
| Diamètre extérieur | 138 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 138 mm |
| Longueur | 241 mm |
| Etancheité | rsr seals (both sides) |
| Lubrification | graisse (conçue pour la lubrification à la graisse) |
| Série | ucp |
| Poids | 4,62 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Largeur | 65,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,56 € HT
/ unité
175,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h