Palier à semelle auto-aligneur INA RASEA40-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASEA40-XL-N
Rubix :0269-1008212
Fabricant :0946658000000
EAN :4054372514401
PALIER RASEA 40-N-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation138,25 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEA 40-N-XL-I INA


Paliers à semelle RASEA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation138,25 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement48 mm
Diamètre extérieur58 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur99 mm
Longueur179 mm
Sérierasea..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31000 N
Largeur48 mm
164,96 HT
/ unité
197,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h