Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP30EC

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques

Références

RHP :SNP30EC
Rubix :0294-1013303
Fabricant :SNP30EC R
EAN :00747023033201
PALIER SNP 30 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 30 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SNP30EC - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 30mm Shaft Diameter

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement35,73 mm
Diamètre extérieur83,9 mm
Hauteur83,9 mm
Longueur96 mm
Sériesnp
Poids1,8 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur40 mm
71,08 € HT
/ unité
85,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h