Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY17-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RASEY17-XL
Rubix :0269-1006648
Fabricant :0009733270000
EAN :4012802820690
PALIER RASEY 17-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEY 17-XL INA


Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Hauteur57 mm
Longueur125 mm
Etancheitér seals (lip seals on both sides)
Lubrificationregraissable ; raccord de lubrification fileté m6
Sérierasey..-xl
Poids0,41 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur18 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 HT
/ unité
72,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h