Palier à semelle auto-aligneur NTN UCPX20D1

Palier

Voir les informations techniques

Références

NTN :UCPX20D1
Rubix :0281-1374715
EAN :4547359224122
PALIER UCPX20D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Matièrefonte
Diamètre extérieur190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCPX20D1 NTN


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Points forts

Gamme de produits très polyvalents et interchangeables dans l'industrie.

- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.

- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.

- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.

- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.

- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Matièrefonte
Diamètre extérieur190 mm
Sérieucpx
Poids0 kg
Nombre de trous2
Largeur117,5 mm
738,64 HT
/ unité
886,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours