Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 25M-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :P2BTC 25M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1412263
EAN :07316577858504


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 51 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER P2BTC 25M-CPSS-DFH SKF
Points forts
- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 51 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Hauteur | 72,5 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Série | bluerange |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
| Largeur | 27,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,68 € HT
/ unité
206,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours