Références
SKF :SY 35 LF
Rubix :0301-1356289
Fabricant :428336
EAN :7316574718818


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER SY 35 LF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Il comporte une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre à l’aide d’un blocage SKF ConCentra, créant ainsi un véritable ajustement serré concentrique et un jeu interne adéquat à l'intérieur du roulement, ce qui facilite le montage.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Largeur totale du roulement | 39,7 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Serrage | 12 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Etancheité | integrierte berührungsdichtung und schleuderscheibe an beiden seiten (lf) |
| Série | sy |
| Poids | 1,51 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,39 € HT
/ unité
121,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours