Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP216D1
Palier à semelle alésage conique série UKP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UKP216D1
Rubix :0294-1014079
Fabricant :UKP216D1 N
EAN :00029176544484


Résumé technique
| Entraxe de fixation | 232 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
| Largeur totale du roulement | 78 mm |
Détails articles : PALIER UKP 216 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 232 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
| Largeur totale du roulement | 78 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 25 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Longueur | 292 mm |
| Série | ukp2 |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,06 € HT
/ unité
397,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours