Palier à semelle auto-aligneur RHP PNP40CR

Support palier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

RHP :PNP40CR
Rubix :0294-1012458
Fabricant :PNP40CR R
EAN :00747023091515
PALIER PNP 40 CR RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136,8 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER PNP 40 CR RHP


La série Silver-Lube est une gamme d'unités de roulements résistantes à la corrosion, spécifiquement destinées aux industries où des lavages fréquents et approfondis sont nécessaires, où des normes d'hygiène optimales sont requises et où une bonne résistance chimique est importante sur une large plage de températures.

Points forts

Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136,8 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrepolyamide
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur98,9 mm
Hauteur98,9 mm
Longueur184,2 mm
Sériepnp
Poids0,99 kg
Nombre de trous2
Largeur53,8 mm
263,97 € HT
/ unité
316,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h