Palier à semelle auto-aligneur INA PSHE45-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PSHE45-XL
Rubix :0269-1006494
Fabricant :0008310500000
EAN :4012802792102
PALIER PSHE 45-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation95,3 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PSHE 45-XL INA


Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation95,3 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement48 mm
Diamètre extérieur63 mm
Hauteur107 mm
Longueur120 mm
Sériepshe..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Largeur32 mm
177,23 € HT
/ unité
212,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h