Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP213D1
Palier à semelle alésage conique série UKP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UKP213D1
Rubix :0294-1014077
Fabricant :UKP213D1 N
EAN :00029176544460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 203 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
Détails articles : PALIER UKP 213 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 203 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 151 mm |
| Hauteur | 151 mm |
| Longueur | 265 mm |
| Série | ukp2 |
| Poids | 5,7 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,05 € HT
/ unité
249,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours