Références
INA :RSHE20-XL-N
Rubix :0269-1007014
Fabricant :0096450980000
EAN :4012802836097


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER RSHE 20-XL-N INA
Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 32 mm |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Série | rshe..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Largeur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,99 € HT
/ unité
103,19 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours