Références
SKF :SY 12 TF
Rubix :0301-1021628
Fabricant :74264
EAN :7316570440409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 106 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 12 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 106 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 27,4 mm |
| Diamètre extérieur | 24,2 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | sy |
| Poids | 0,495 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,55 € HT
/ unité
39,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h