Références
FAG :UCP207-J7
Rubix :0255-1268031
Fabricant :0808217660000
EAN :4047643247641


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP207.J7 FAG
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 167 mm |
| Série | ucp |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,80 € HT
/ unité
71,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h