Références
SKF :SY 2.3/16 TF/VA228
Rubix :0301-1361081
Fabricant :128057
EAN :07316571524474




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55,56 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 181 mm |
| Matière | fonte (carter);acier (roulement) |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 2.3/16 TF/VA228 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55,56 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 181 mm |
| Matière | fonte (carter);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre extérieur | 69,06 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 126 mm |
| Longueur | 219 mm |
| Série | sy |
| Poids | 3,4 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,10 € HT
/ unité
471,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours