Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 40M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BTC 40M-TPSS
Rubix :0301-1412248
EAN :07316577859969
PALIER P2BTC 40M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation89 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BTC 40M-TPSS SKF


Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation89 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement44 mm
Diamètre extérieur80 mm
Hauteur98,2 mm
Longueur117 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24700 N
Largeur49,2 mm
278,38 € HT
/ unité
334,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours