Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP20DEC

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques

Références

RHP :SNP20DEC
Rubix :0294-1013287
Fabricant :SNP20DEC R
EAN :00747023033089
PALIER SNP 20 DEC RHP

Résumé technique

Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Largeur totale du roulement43,73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 20 DEC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Largeur totale du roulement43,73 mm
Diamètre des trous de fixation1,25 mm
Hauteur65,8 mm
Longueur65 mm
Sériesnp
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur32 mm
56,73 € HT
/ unité
68,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h