Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 50M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BTC 50M-TPSS
Rubix :0301-1412247
EAN :07316577848833
PALIER P2BTC 50M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BTC 50M-TPSS SKF


Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement44 mm
Diamètre extérieur90 mm
Hauteur110,5 mm
Longueur133 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Largeur51,6 mm
342,33 € HT
/ unité
410,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours