Références
INA :RSAO90-XL
Rubix :0269-1007012
Fabricant :0008839720000
EAN :4064327885913


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 340 mm |
| Hauteur d'axe | 130 mm |
Détails articles : PALIER RSAO 90XL INA
Paliers à semelle RSAO, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 340 mm |
| Hauteur d'axe | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 132 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 28 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Longueur | 410 mm |
| Série | rsao..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 107000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 151000 N |
| Largeur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 247,74 € HT
/ unité
1 497,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours