Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEHY25-VA-FD
Palier semelle à corps plastique RSHE/RSHEHOC/RSHEHY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RSHEHY25-VA-FD
Rubix :0269-1531605
Fabricant :3019025500000
EAN :4064328419568


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Largeur totale du roulement | 30 mm |
Détails articles : PALIER RSHEHY25-VA-FD INA AGRO SEMELLE COURT
Palier à semelle avec roulement auto-aligneur, conçu en plastique alimentaire TV‑FD pour garantir hygiène et résistance. Équipé d’un capuchon de protection et d’un port de lubrification pour un entretien simplifié.
Points forts
Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer.
Auto-alignement pour montage simple.
Fixation robuste à semelle.
Port de lubrification intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion.
Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –3°C à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Largeur totale du roulement | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 49,2 mm |
| Longueur | 84 mm |
| Série | rshehy..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,10 € HT
/ unité
913,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours