Palier à semelle auto-aligneur Timken TAPN11K050SM

Roulements d'unité logés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :TAPN11K050SM
Rubix :0311-1245363
EAN :0883450197250
PALIER TAPN11K050SM DIA 50 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation221 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER TAPN11K050SM DIA 50 TIMKEN


Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».
Roulement à rouleaux coniques - bague intérieure, dimensions principales selon DIN 720.

Points forts

Excellent dans les applications à haute charge, cette conception utilise un adaptateur plus long de la série 2300 pour un contact d'arbre plus élevé. Cette conception offre la meilleure concentricité d'arbre et la capacité la plus élevée tout en ayant la capacité d'adapter l'arbre sous-dimensionné.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation221 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Matièreacier moulé
Largeur totale du roulement65,8 mm
Diamètre extérieur165,1 mm
Serrage31,8 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Forme de constructionpalier à coussinet (pillow block) à deux vis avec adaptateur conique (tapered adapter)
Hauteur135,4 mm
Longueur251 mm
Etancheitétriple-lip seal (m-seal, nitrile rubber)
Lubrificationgraisse (grease)
Sérietapn
Poids7,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r142000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr140000 N
Largeur60,5 mm
327,35 € HT
/ unité
392,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours