Références
INA :PSHEY15-XL
Rubix :0269-1006499
Fabricant :0009278130000
EAN :4012802805802


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 47 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER PSHEY 15-XL INA
Paliers à semelle PSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 47 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Longueur | 63 mm |
| Série | pshey..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,40 € HT
/ unité
79,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours