Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP211

Paliers Auto-Aligneurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCP211
Rubix :0302-1383111
EAN :3413529504404
PALIER UCP211 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation171 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCP211 SNR


Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation171 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièrefonte grise
Largeur totale du roulement55,6 mm
Diamètre extérieur100 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur126 mm
Longueur219 mm
Etancheitéseal with slinger
Lubrificationgraisseur m6x1 (regraissable)
Sérieucp/ucpx
Poids3,72 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43550 N
Largeur60 mm
89,30 € HT
/ unité
107,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h