Palier à semelle auto-aligneur INA PASE20-XL-N-FA125
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PASE20-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008196
Fabricant :0076427840000
EAN :4012802811971


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER PASE 20-XL-N-FA125 INA
Paliers à semelle PASE..-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 32 mm |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | pase..-xl-n-fa125 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,09 € HT
/ unité
97,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours