Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 30 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 30 TF
Rubix :0301-1021642
Fabricant :27266
EAN :7316577028020
PALIER SY 30 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 30 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte grise (en-gjl hb195)
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre extérieur152 mm
Serrage22,2 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur30 mm
Longueur152 mm
Etancheitécontact seals with flingers (m-seal)
Lubrificationgraisse, relubrifiable
Sériesy
Poids1,1 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur42,2 mm
60,99 HT
/ unité
73,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h