Palier à semelle auto-aligneur INA PASE25-XL-N-FA125
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PASE25-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008197
Fabricant :0076462320000
EAN :4012802811742


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 102,5 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER PASE 25-XL-N-FA125 INA
Paliers à semelle PASE..-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 102,5 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 37,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | pase..-xl-n-fa125 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
| Largeur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,08 € HT
/ unité
111,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours