Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP35EC

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques

Références

RHP :SNP35EC
Rubix :0294-1013311
Fabricant :SNP35EC R
EAN :00747023033270
PALIER SNP 35 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Diamètre extérieur95,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 35 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SNP35EC - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 35mm Shaft Diameter

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Diamètre extérieur95,6 mm
Hauteur95,6 mm
Longueur110 mm
Sériesnp-ec
80,76 € HT
/ unité
96,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h