Palier à semelle auto-aligneur RHP TMP50

Unité de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :TMP50
Rubix :0294-1013505
Fabricant :TMP50 R
EAN :00747023034734
PALIER TMP 50 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation178,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TMP 50 RHP


TMP50 RHP Triple Seal Pillow Block Housed Bearing Unit

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation178,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement55,6 mm
Diamètre extérieur129,5 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur129,5 mm
Longueur219,5 mm
Sérietmp
Poids4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Largeur60 mm
183,28 € HT
/ unité
219,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours