Palier à semelle auto-aligneur INA RASE75-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASE75-XL
Rubix :0269-1006642
Fabricant :0008774840000
EAN :4064327885692
PALIER RASE 75XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASE 75XL INA


Cast iron bearing body. Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Waterproofing R. N: cast iron body with groove for protective covers.
Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe82,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement66 mm
Diamètre extérieur100 mm
Diamètre des trous de fixation22 mm
Hauteur164 mm
Longueur265 mm
Sérierase..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Largeur66 mm
525,21 € HT
/ unité
630,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h