Palier à semelle auto-aligneur SNR SUCTBL206FG1

SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à semelle thermoplastique avec trous borgnes, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID®, fixation par vis.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCTBL206FG1
Rubix :0302-1480889
EAN :3413522002389
PALIER THERMOPLAST. SUCTBL206FG1 SENTINEL LUBSOLID - SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Matièreacier inoxydable
Diamètre extérieur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER THERMOPLAST. SUCTBL206FG1 SENTINEL LUBSOLID - SNR


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Points forts

Le matériau 440C est le meilleur compromis entre la capacité de charge et la résistance à la corrosion.
LUBSOLID évite les fuites même lorsque les roulements sont soumis à de fortes vibrations et à la force centrifuge.
Par rapport aux graisses alimentaires générales, les graisses solides sont moins sujettes à l'émulsification et aux fuites dues à la pénétration de l'eau.
LUBSOLID avec l'application full-pack confère une barrière supplémentaire contre la pollution.
Temps de fonctionnement multiplié par trois

SENTINEL :

SÉCURITÉ
Elimination totale des fuites de graisse au niveau des paliers auto-aligneurs
- Un gage de sérieux devant les clients lors des visites d'atelier
- Lubrifiant solide résistant au lavage à haute pression
- Certification NSF catégorie H1 garantissant la sécurité du produit
PRODUCTIVITE
Un investissement rentable (TCO*)
- Augmentation de la durée de vie du roulement
- Réduction significative des interventions de maintenance : diminution des arrêts de production
- Affectation des équipes de maintenance à d'autres tâches
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Une véritable démarche environnementale
- Réduction de la consommation de graisse et de roulements en atelier
- Impact positif sur l'environnement

Applications

Industry
Agro-alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Matièreacier inoxydable
Diamètre extérieur62 mm
Etancheité2 joints
Poids480 kg
Largeur38,1 mm
150,70 € HT
/ unité
180,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours