Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP213

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCP213
Rubix :Y600-1485174
Fabricant :893660
EAN :3660338461170
PALIER A SEMELLE UCP213

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation203 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP213


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation203 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur120 mm
Diamètre des trous de fixation25 mm
Hauteur148 mm
Longueur263 mm
Etancheitécontact-type seals with flinger (slinger) / contact lip seals
Lubrificationgraisseur externe (regraissable)
Sérieucp200
Poids5,9 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r40100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57200 N
Largeur69 mm
47,08 € HT
/ unité
56,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h