Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 25M-TPZM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BC 25M-TPZM
Rubix :0301-1412270
EAN :07316577859150
PALIER P2BC 25M-TPZM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 25M-TPZM SKF


Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreroulement en acier
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur52 mm
Hauteur72,5 mm
Longueur142 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur34,1 mm
143,91 € HT
/ unité
172,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours