Palier à semelle auto-aligneur NSK UCP209D1

Palier à semelle série UCP

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCP209D1
Rubix :0294-1013886
Fabricant :UCP209D1 N
EAN :00029176539893
PALIER UCP 209 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP 209 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK

Applications

Applications courantes en ingénierie pour paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur146 mm
Serrage19 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur106 mm
Longueur190 mm
Etancheitécontact seal (nitrile rubber)
Lubrificationregraissable
Sérieucp2
Poids2,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur190 mm
77,99 € HT
/ unité
93,59 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours