Références
Timken :UCP210
Rubix :0311-1447548
EAN :0087796072435


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER UCP210 TIMKEN
boîtier en fonte grise, roulement à billes à insertion radiale avec vis à tête cylindrique, joint d'étanchéité avec rondelle d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre extérieur | 61,8 mm |
| Hauteur | 113 mm |
| Longueur | 206 mm |
| Série | upc200 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,25 € HT
/ unité
91,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h