Références
INA :PASE55-XL
Rubix :0269-1006295
Fabricant :0009723980000
EAN :4012802821031


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 176 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER PASE 55-XL INA
Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 176 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
| Hauteur | 124,5 mm |
| Longueur | 222 mm |
| Série | pase..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Largeur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,62 € HT
/ unité
237,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h