Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP30
Palier à semelle courte série SNP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SNP30
Rubix :0294-1013300
Fabricant :SNP30 R
EAN :00747023033171


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER SNP 30 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SNP30 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 30mm Shaft Diameter
Points forts
SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 83,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 1,5 mm |
| Hauteur | 83,9 mm |
| Longueur | 96 mm |
| Série | snp |
| Poids | 1,8 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,31 € HT
/ unité
80,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours