Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 30 WF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 30 WF
Rubix :0301-1021644
Fabricant :51202
EAN :7316571165189
PALIER SY 30 WF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 30 WF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Largeur totale du roulement48,4 mm
Diamètre extérieur39,7 mm
Hauteur82 mm
Longueur152 mm
Sériesy
Poids1,13 kg
Nombre de trous2
Largeur40 mm
78,44 € HT
/ unité
94,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours