Palier à semelle auto-aligneur PTN SSUCP212

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :SSUCP212
Rubix :Y600-1485187
Fabricant :893647
EAN :3660338461040
PALIER A SEMELLE SSUCP212
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation184 mm
Hauteur d'axe69,8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE SSUCP212


Bloc d'appui en acier inoxydable. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Acier inoxydable - Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation184 mm
Hauteur d'axe69,8 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur110 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur135 mm
Longueur242 mm
Etancheitérubber & aisi 302 stainless
Lubrificationgraissé ; graisseur externe (graisse recommandée : mobil fm222, nsf h-1)
Sériessucp200
Poids5,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r36200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52400 N
Largeur71 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,01 HT
/ unité
165,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours