Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 80 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 80 TF
Rubix :0301-1021698
Fabricant :90544
EAN :7316571007892
PALIER SYJ 80 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation232 mm
Hauteur d'axe88,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 80 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation232 mm
Hauteur d'axe88,9 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement77,8 mm
Diamètre extérieur97,4 mm
Diamètre des trous de fixation35 mm
Hauteur175,5 mm
Longueur292 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72800 N
Largeur78 mm
477,28 € HT
/ unité
572,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours